missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Poids électronique UltraClass de 400 g
Description
- Utilisé dans des environnements extrêmement stables
- Fourni dans un étui robuste, ajusté de précision et de haute qualité en polycarbonate avec gant de manutention
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Poids analytique en deux parties |
| Certifications/Conformité | Pas de certificat |
| Classification | UltraClass |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate |
| Densité | 7,95 g/cm3 à 20 °C |
| Masse | 400 g |
| Tolérance | 0.49 mg |
| Longueur (métrique) | 8.89 cm |
| Hauteur (métrique) de boîte | 11.43 cm |
| Afficher plus de résultats |