missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Racks à 4 voies Flipper™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 2140228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Fluorescent Orange
Rose fluorescent
Vert fluorescent
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
2140228 Rose fluorescent
2140227 Fluorescent Orange
2140226 Vert fluorescent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 2140228

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contenir trente-deux tubes de 0,5 mL, trente-deux de 1,5 mL, douze de 15 mL ou quatre de 50 mL, chacun sur un côté différent, à l’aide Thermo de racks Scientific™à 4 voies Flipper™ .

Accueillir trente-deux tubes de 0,5 mL, trente-deux de 1,5 mL, douze de 15 mL ou quatre de 50 mL, chacun sur un côté différent, à l’aide Thermo Scientific™ de racks à 4 voies Flipper™ .

Spécifications

Aperçu général Porte-nage à flipper à 4 positions
Couleur Rose fluorescent
Capacité 0.5 mL, 15 mL, Tubes (50 mL)
Positions 32 tubes de 0,5 mL, 32 x 1,5 mL, 12 x 15 mL ou 4 x 50 mL, chacun sur un côté différent
Forme Rectangulaires
Nb par boîte 20 Racks
Type de produit Porte-nageoires à flipper à 4 positions