missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-(trifluorométhyl)phénylacétique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic Acid |
| Point de fusion | 83 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 204.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |