missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool 4-(trifluorométhyl)benzyle 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(Trifluoromethyl)benzyl Alcohol |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 80 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 176.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |