missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 64 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 174.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3799 |
| TSCA | Oui |