missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 93 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 190.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |