missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(trans-4-Éthylcyclohexyl)cyclohexanone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 208.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1795 |
| TSCA | Non |