missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-tert-Butyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-tert-Butyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate |
| Point de fusion | 63 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 289.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |