missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(tert-butyl)-2-chloropyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 169.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |