missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-tert-butyl-2,6-dinitrophénol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol |
| Point de fusion | 94 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 240.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |