missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(tert-butoxycarbonylaminométhyl)pipéridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 110 °C |
| Nom ou substance chimique | 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)piperidine |
| Couleur | Blanc |
| Numéro UN | 3259 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 214.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |