missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 141 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 262.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0540 |
| TSCA | Oui |