missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-propylbenzoïque 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Propylbenzoic Acid |
| Point de fusion | 142 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 164.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |