missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-Phénoxybenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Phenoxybenzoic Acid |
| Point de fusion | 162 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 214.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DH6293620 |
| TSCA | Oui |