missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrosophénol (humidifié avec environ 40% d’eau) (poids unitaire sur la base du poids sec) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitrosophenol (wetted with ca. 40% Water) (unit weight on dry weight basis) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 123.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0778 |
| RTECSNumber | SM4725000 |
| TSCA | Oui |