missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitropyrène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitropyrene |
| Point de fusion | 190 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 247.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UR2482000 |
| TSCA | Non |