missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrophényl palmité, 98+%
Description
Les activités du PPL libre et immobilisé ont été déterminées par un test spectrophotométrique utilisant le 4-nitrophényl palmite (pNPP) comme substrat.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les activités du PPL libre et immobilisé ont été déterminées par test spectrophotométrique utilisant le 4-nitrophényl palmitate (pNPP) comme substrat.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans CHCl3.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à -20 °C
Les activités du PPL libre et immobilisé ont été déterminées par test spectrophotométrique utilisant le 4-nitrophényl palmitate (pNPP) comme substrat.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans CHCl3.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à -20 °C
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitrophenyl palmitate |
| Point de fusion | 65 °C à 66 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1891754 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. Soluble dans CHCl3. |
| Poids de formule | 377.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 216-084-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche