missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrocinnamaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitrocinnamaldehyde |
| Point de fusion | 141 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 177.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GD6650000 |
| TSCA | Oui |