missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrobenzyl Acetoacétate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitrobenzyl Acetoacetate |
| Point de fusion | 44 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 237.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |