missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrobenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitrobenzonitrile |
| Point de fusion | 147 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 148.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1782 |
| RTECSNumber | DI4903500 |
| TSCA | Oui |