missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitroaniline |
| Point de fusion | 148 °C |
| pH | 6.7 |
| Point d’ébullition | 332 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1661 |
| Poids de formule | 138.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0392 |
| RTECSNumber | BY7000000 |
| TSCA | Oui |