missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Nitroacétophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Nitroacetophenone |
| Point de fusion | 79 °C |
| Point d’ébullition | 167 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 165.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-2076 |
| RTECSNumber | AM9627000 |
| TSCA | Oui |