missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitro-1,3-phénylénediamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitro-1,3-phenylenediamine |
| Point de fusion | 160 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 153.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0402 |
| RTECSNumber | ST2910000 |
| TSCA | Oui |