missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-n-octyloxyphényl 4-butylbenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-n-Octyloxyphenyl 4-Butylbenzoate [Liquid Crystal] |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 382.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |