missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Phosphate de méthylumbelliféryl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methylumbelliferyl Phosphate |
| Point de fusion | 212 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 256.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Congélateur |