missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthylumbelliféryl-bêta-D-galactopyranoside, 97+%
Description
C’est un substrat utilisé pour le test fluorométrique de la β-galactosidase. Il est utilisé pour détecter l’E-coli dans le milieu fluorogénique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un substrat utilisé pour les tests fluorométriques de la β-galactosidase. Il est utilisé pour détecter l’E-coli dans le milieu fluorogénique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Sensible à l’humidité. Conserver à -20 °C. Évitez les agents oxydants.
Il s’agit d’un substrat utilisé pour les tests fluorométriques de la β-galactosidase. Il est utilisé pour détecter l’E-coli dans le milieu fluorogénique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Sensible à l’humidité. Conserver à -20 °C. Évitez les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside |
| Point de fusion | ∼260 °C (décomposition) |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 94673 |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Rotation optique | −64° (c=1 en pyridine, 24h) |
| Poids de formule | 338.32 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 228-185-5 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche