missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool 4-(méthylthiobenzylique) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(Methylthio)benzyl Alcohol |
| Point de fusion | 41 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 109 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 154.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |