missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthylpyrimidine 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methylpyrimidine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 142 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 94.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |