missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-méthylphtalique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methylphthalic Acid |
| Point de fusion | 147 °C |
| pH | 5 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 180.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1373 |
| TSCA | Oui |