missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthylphényl 2,3,4,6-tétra-O-acétyl-bêta-D-thiogalactopyranoside, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranoside |
| Point de fusion | 115 °C à 116 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thiohexopyranoside #, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate, 4-methylphenyl2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate ester, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, p-tolyl 2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-p-tolylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-4-methylphenyl sulfanyl oxan-2-yl methyl acetate |
| Poids de formule | 454.5 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche