missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthylbenzophénone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methylbenzophenone |
| Point de fusion | 56 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 328 °C |
| Quantité | 250 g |
| Poids de formule | 196.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-2127 |
| RTECSNumber | DJ1750000 |
| TSCA | Oui |