missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthyl-4-nitrovalaldéhyde 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde |
| Point d’ébullition | 90 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 145.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |