missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthyl-3-pentène-2-un 95,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methyl-3-penten-2-one |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1229 |
| Poids de formule | 98.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0566 |
| RTECSNumber | SB4200000 |
| TSCA | Oui |