missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthyl-1-phényl-2-pentanol 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 123 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 178.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1044 |
| RTECSNumber | DA0513300 |
| TSCA | Oui |