missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthyl-1-pentène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methyl-1-pentene |
| Point de fusion | -153 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 53 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2288 |
| Poids de formule | 84.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0031 |
| TSCA | Oui |