missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-méthyl-1-cyclohexène, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methyl-1-cyclohexene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 103 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 96.17 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |