missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-méthyl-1,3-oxazole-5-carboxylique, 95%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 95% |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 127.1 |
| Pourcentage de pureté | 95% |