missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-méthyl-1,2,3-thiadiazole-5-chlorure de carbonyle, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carbonyl chloride |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 90% |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Quantité | 1 g |
| Nom de l’IUPAC | 4-méthylthiadiazole-5-chlorure de carbonyle |
| Poids de formule | 162.6 |
| Pourcentage de pureté | 90% |