missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-méthoxysalicylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxysalicylic Acid |
| Point de fusion | 160 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |