missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxysalicylamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxysalicylamide |
| Point de fusion | 158 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 167.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |