missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Methoxypropiophénone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Methoxypropiophenone |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 275 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Synonyme | 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one |
| Poids de formule | 164.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1246 |
| TSCA | Oui |