missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthoxyphénylacétone, 97+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxyphenylacetone |
| Densité | 1.069 |
| Point d’ébullition | 266°C to 268°C |
| Point d’éclair | 101°C (213°F) |
| Indice de réfraction | 1.525 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 2044332 |
| Poids de formule | 164.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 204-578-7 |
| RTECSNumber | UC2990000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche