missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxyphényl 4-O-Acétyl-3,6-di-O-benzyl-2-désoxy-2-phthalimido-bêta-D-glucopyranoside 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxyphenyl 4-O-Acetyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 637.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |