missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxyphényl 3-O-Benzyl-4,6-O-benzylidene-bêta-D-glucopyranoside 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxyphenyl 3-O-Benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside |
| Point de fusion | 207 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 464.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |