missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthoxyphényl 3,4,6-Tri-O-acétyl-2-désoxy-2-phthalimido-bêta-D-glucopyranoside 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxyphenyl 3,4,6-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside |
| Point de fusion | 149 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 541.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |