missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Méthoxybutyrophénone, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4'-Methoxybutyrophenone |
| Point d’ébullition | 124 °C à 128 °C (4 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.539 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 908286 |
| Poids de formule | 178.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 223-995-5 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche