missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxybenzyl 3-Chlorométhyl-7-(2-phénylacétatido)-3-céphème-4-carboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylate |
| Point de fusion | 153 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 486.97 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6305 |
| RTECSNumber | XI0369883 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |