missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Anhydride méthoxybenzoïque 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxybenzoic Anhydride |
| Point de fusion | 98 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 310 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 286.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | BZ5300000 |
| TSCA | Non |