missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxybenzenethiol 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxybenzenethiol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 227 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 140.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DC1800000 |
| TSCA | Non |