missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthoxybenzamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxybenzamide |
| Point de fusion | 166 °C |
| Point d’ébullition | 295 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 151.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CV5466666 |
| TSCA | Non |